カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • 切削工具(37)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(10)
  • 物流用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFR」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKDスーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFRCKD
15,147税込16,662
1本
4日以内出荷から39日以内出荷
接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズVISHAY
469税込516
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
プロシールド(R)6SFR 旭・デュポンプロシールド(R)6SFR旭・デュポン
2,190税込2,409
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。 テンプロ(R)は、EN ISO 14116に規定されたLimited Flame spredについてindex1の性能を持っています。 Index1素材テンプロ(R)は、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
用途化学工業、石油、石炭鉱業、金属、電気、建設、ラボ材質セルロース
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 0Ω 0.4W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 0Ω 0.4W ±5%VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 0Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = +100 ppm/℃, +250 ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = +100ppm/℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR16シリーズ 82Ω 0.5W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 SFR16シリーズ 82Ω 0.5W ±5%VISHAY
499税込549
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 82Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0204寸法 = 1.9 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.9mmリード径 = 0.45mmLNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質RoHS指令(10物質対応)対応
SFRシリーズ スパーファンロータリー 軸タイプ CKDSFRシリーズ スパーファンロータリー 軸タイプCKD
34,838税込38,322
1個
8日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 1.5kΩ 0.4W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ 1.5kΩ 0.4W ±5%VISHAY
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0207寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mmリード径 = 0.58mmUTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
スクレーパ(SFR-35K ヤンマースクレーパ(SFR-35Kヤンマー
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
スクレーパ(SFR-35K
SFRシリーズ スパーファンロータリー テーブルタイプ CKDSFRシリーズ スパーファンロータリー テーブルタイプCKD
48,113税込52,924
1個
8日以内出荷
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
スーパーファイン紙 EPSONスーパーファイン紙EPSON(42件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100枚)ほか
当日出荷
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12白色度(%)88紙質マット坪量(g/m2)102素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
フリー傾斜パイプ カナイフリー傾斜パイプカナイ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoorラジエーター 国産乗用車用CoolingDoor(58件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用保証期間18か月
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット使用範囲(kg)100以下ランヤード(長さ)(mm)1500仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
安全標示旗 TRUSCO安全標示旗TRUSCO(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。トラスコ品番207-2346材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ取付ハトメ1ヵ所質量(g)45縦(mm)400横(mm)400表示内容安全旗アズワン品番64-8682-42
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
フリー替台紙 ナカバヤシフリー替台紙ナカバヤシ(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合タイプビス式用穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
テプラPROテープ りぼん キングジムテプラPROテープ りぼんキングジム(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
メッセージが印刷できるりぼん
用途小物づくりに、プレゼントにタイプりぼんエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 045
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
部品 京セラ部品京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
首振りショートラチェットハンドル TRUSCO首振りショートラチェットハンドルTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
チーズナイフ ブラック ライオールチーズナイフ ブラックライオール
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1785-0501
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ショートフレックスラチェット SK11ショートフレックスラチェットSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり首振りあり
アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具 TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具TRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
作業用踏台TSF、TSFC、TSFGRシリーズで使用できる連結用金具です。 横長のステップや高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたり、様々な形の作業台を作ることが可能です。(縦・横どちらも連結可能) ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※TSFオプション背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全サイズ ■2個1セット
用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
クリシャワー+ クリタッククリシャワー+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!たっぷり水量。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切り替えができ便利です。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、弁座・ノズル/ABS樹脂、弁/ポリエチレン、散水板・ハンドル/ポリプロピレン水温(℃)60以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
White Series丸型シール蓋(単品) 野田琺瑯White Series丸型シール蓋(単品)野田琺瑯
178税込196
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレン形状丸型