カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(4)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(6)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(5)
  • 3/8(8)
  • 1/2(20)
  • 3/4(19)
  • 1(21)
  • 1-1/4(21)
  • 1-1/2(20)
  • 2(24)
  • 2-1/2(18)
  • 3(18)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(13)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(6)
材質
  • 鋳鉄(4)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ユニオン(1)
ブランド
  • 吉年(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGP黒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(9件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒 丸ニップル 吉年黒 丸ニップル吉年(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応