カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 鋼管(7)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(4)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(2)
    • 溶接継手(10)
    • フランジ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(24)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(5)
  • 1/4(6)
  • 3/8(8)
  • 1/2(20)
  • 3/4(19)
  • 1(21)
  • 1-1/4(21)
  • 1-1/2(20)
  • 2-1/2(18)
  • 3(18)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(13)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(6)
材質
  • その他(1)
  • スチール(16)
  • 鋳鉄(5)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類パイプ(7)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(1)
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 吉年(7)
  • 日本製鉄(4)
  • ベンカン機工(4)
  • 淡路マテリア(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGP黒」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(9件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
黒 丸ニップル 吉年黒 丸ニップル吉年(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒 SGP 180°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 180°ショートエルボ淡路マテリア
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 180°ロングエルボ淡路マテリア
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 45°ショートエルボ淡路マテリア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311