カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 切削工具(27)
  • 空圧工具(24)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(22)
  • 建築金物(16)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH-200」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH-200 上下カバー 阪口製作所

    SH-200 上下カバー

    阪口製作所
    959税込1,055
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合SH-200セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • 鏡面仕上剤 鏡面職人 城山刃物製作所

    鏡面仕上剤 鏡面職人

    城山刃物製作所(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。
    用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
  • SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 ニチバン

    SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】

    ニチバン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10巻)
    当日出荷
    仕様赤線2本入りタイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6ラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)

    大塚刷毛製造
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ステンレスロングタイプ

    ニッサチェイン
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型ステンレスフックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

    RK JAPAN(12件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    鉄色サイズ428
  • ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ用分流器

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • 平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒーターはK、L兼用
  • アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
  • スチールSフック 200mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 200mm 黒

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • デジタル上皿はかりSHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル上皿はかりSHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,800税込9,680
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
    寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
  • SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • 高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ

    高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
    付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • ウェイトスポークハンドル車 WSH-N MIYOSHI(小西製作所)

    ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平スポーク表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法G103
  • 住友建機 ブームシリンダキット ノーブランド

    住友建機 ブームシリンダキット

    ノーブランド
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • ナイフ型ストレートエッヂ 200mm ユニセイキ

    ナイフ型ストレートエッヂ 200mm

    ユニセイキ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1106幅(mm)30厚さ(mm)8全長(mm)200硬度HS60°呼び寸法(mm)200真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH MIYOSHI(小西製作所)

    ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH

    MIYOSHI(小西製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
  • 住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 アームシリンダキット ノーブランド

    住友建機 アームシリンダキット

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
  • 住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • スピーカハンガー オースミ電機

    スピーカハンガー

    オースミ電機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質ホワイト(W)質量(g)410
  • 住友建機 ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    住友建機 ブームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー住友建機
  • 住友建機 バケットシリンダキット ノーブランド

    住友建機 バケットシリンダキット

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー住友建機