カテゴリ

  • メカニカル部品(430)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • トラック純正部品(133)
  • バイク純正部品(101)
  • 制御機器(77)
  • 自動車純正部品(75)
  • オフィス家具(74)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 物流用品(49)
  • 機構部品(49)
  • 家電(44)
  • 介護用品(36)
  • 電気材料(35)
  • 農業機械(35)
  • 作業工具(31)
  • バイク部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(22)
  • 測定用品(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 建築金物(17)
  • 医療(16)
  • 住設機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自転車部品(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 安全用品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHS」の検索結果

関連キーワード
1,904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMブロック SHS○○C形 THKLMブロック SHS○○C形THK
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から翌日出荷
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
LMブロック SHS○○V形 THKLMブロック SHS○○V形THK
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収フィルム SHS 光興業衝撃吸収フィルム SHS光興業
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
アスペクト比1899-12-30
【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形THK
6,500税込7,150
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品ブロックタイプSHS-C,SHS-LCサービス分類オーダー・加工
カメラバッグ F64SHS エツミカメラバッグ F64SHSエツミ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
f.64 ショルダーカメラバッグ SHS。 f.64が贈るスポーティーな小型サイズの舟形ショルダーカメラバッグです。一眼レフ+F2.8クラスの標準ズームがスムーズに出し入れできる100mmのマチ幅を確保し、大きく開くフロントポケットにはクッションが入ったタブレット収納スペースを搭載しています。さらに、蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したクッションパッドが肩全体をカバーし、移動をより快適にします。
質量(g)約620種類ブランド:f.64寸法(幅W×高さH)(mm)タブレット収納部:約200×140装備ショルダーパッド/キャリーバーループ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×横270×210
【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形THK
6,463税込7,109
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSHS-R,SHS-LRサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK
5,813税込6,394
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
職人作 極狭 SHSシリーズ アークランズ職人作 極狭 SHSシリーズアークランズ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
360度自在に動くジョイントを採用してます。腰回りをスッキリできる極狭タイプです。
F64 SHS カーボンブラック エツミF64 SHS カーボンブラックエツミ
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
f.64 スポーティーな小型サイズの舟形ショルダー、SHS カーボンブラック。著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したアメリカ生まれのスポーティーな小型サイズの舟形ショルダーカメラバッグ。【メインコンパート】35mmフルサイズの一眼レフ+F2.8クラスの標準ズームもスムーズに出し入れできる10cmマチ幅。最大で75-300mmクラスのズームレンズに対応できる深さも確保。【フロントポケット】ダブルファスナーで大きく開くフロントポケットを装備。タブレット用収納スペースはクッション入り。さらにスマホやモバイルバッテリーなどの小物類もスッキリ整理。貴重品はジッパー付きポケットに。【ショルダーパッド】蒸れにくい3Dメッシュ加工を施したクッションパッド付き。肩全体を広くカバーし、移動中もより快適に。【リアポケット】背部には小冊子やビニールシートが差し込める便利なジッパー付きポケット。【サイドメッシュポケット】両サイドにはドリンクホルダーにもなるメッシュポケットを装備。折りたたみ傘入れにも。【底部】濡れた地面への接地を防ぐゴム脚と、底部全体を覆うターポリン素材で、思わぬ浸水を防ぐ。【ループベルト】バッグ背面に装備したループベルトを使って、キャリーカートに取り付け可能。
その他ブランド:f.64付属品中仕切り3枚寸法(mm)タブレット収納部(約)200×140×10カーボンブラック質量(g)約760内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約210×約100
ネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVC イスカルネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVCイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
接続部セレート仕様のスクエアシャンクです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズTHK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34
仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230アズワン品番65-7876-28
衝撃吸収フィルム SHS 10.1インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 10.1インチ(16:10)光興業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
幅(mm)233高さ(mm)146寸法(幅W×高さH)(mm)233×146サイズ(inch)10.1特性衝撃吸収/エアーレス
SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイSHS ハイジェニックパワーモップリンレイ
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
衝撃吸収フィルム SHS 13.5インチ(3:2) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 13.5インチ(3:2)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)13.5特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 12.3インチ(3:2) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 12.3インチ(3:2)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)12.3特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 7.0インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 7.0インチ(16:10)光興業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)7特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 8.0インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 8.0インチ(16:10)光興業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)8特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 10.8インチ(3:2) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 10.8インチ(3:2)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)10.8特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 14.0インチ(16:9) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 14.0インチ(16:9)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)14特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 12.5インチ(16:9) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 12.5インチ(16:9)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)12.5特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 13.3インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 13.3インチ(16:10)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)13.3特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 12.1インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 12.1インチ(16:10)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)12.1特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS iPad102専用 光興業衝撃吸収フィルム SHS iPad102専用光興業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
対応機種iPad102専用特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS iPadAir10.9専用 光興業衝撃吸収フィルム SHS iPadAir10.9専用光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)10.9対応機種iPadAir10.9専用特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS iPadPro12.9専用 光興業衝撃吸収フィルム SHS iPadPro12.9専用光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)12.9対応機種iPadPro12.9専用特性衝撃吸収/エアーレス
リニアガイドレール SHSシリーズ THKリニアガイドレール SHSシリーズTHK
45,880税込50,468
1個
7日以内出荷
SHS リニアレールTHK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0127アズワン品番65-8049-42
衝撃吸収フィルム SHS 14.0インチ(16:10) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 14.0インチ(16:10)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)14特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 13.1インチ(16:9) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 13.1インチ(16:9)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)13.1特性衝撃吸収/エアーレス
衝撃吸収フィルム SHS 11.6インチ(16:9) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 11.6インチ(16:9)光興業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
サイズ(inch)11.6特性衝撃吸収/エアーレス
リニアガイドレール SHSシリーズ THKリニアガイドレール SHSシリーズTHK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
SHS リニアレールTHK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124アズワン品番65-8049-38
衝撃吸収フィルム SHS 24.0インチ(1610) 光興業衝撃吸収フィルム SHS 24.0インチ(1610)光興業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
対応インチサイズ24
リニアガイドレール SHSシリーズ THKリニアガイドレール SHSシリーズTHK
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SHS リニアレールTHK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0120アズワン品番65-7849-09
関連キーワード
...