カテゴリ

  • 切削工具(81)
  • 機構部品(45)
  • バイク部品(35)
  • 制御機器(25)
  • 農具(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業服(17)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK-50」の検索結果

453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
  • カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター替刃(大)凄刃

    タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
    用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK50B

    ParkerTAIYO
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ

    不織布ケース CD/DVD用 片面

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
    用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
  • テーパーシャンクスピンドル SK50 Minimo

    テーパーシャンクスピンドル SK50

    Minimo
    ¥459,800税込¥505,780
    1パック
    20日以内出荷
    トラスコ品番128-4942スピンドル精度/13μ以内
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックス

    パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1巻ほか
    当日出荷
    剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
    用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関色さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥318税込¥350
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • スペアキー IDEC(和泉電気)

    スペアキー

    IDEC(和泉電気)(22件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
  • DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機

    DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

    東栄管機(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
  • 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    横押し型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スクリューキーパー TRUSCO

    スクリューキーパー

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーやハンマーで簡単に打ち込めるので、シートを押さえる作業の省力化ができます。スクリュー式になっており、非常に抜けにくい構造です。しっかりとシートを固定します。
    用途マルチやシートの押さえに。トラスコ品番855-5885材質ABS樹脂長さ(mm)150色ブラック質量(g)800直径(mm)50直径×長さ(mm)50×1502018年トラスコ掲載ページ9 1543
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ロングシューズカバー ナビス(アズワン)

    ロングシューズカバー

    ナビス(アズワン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手のLDPE製で破れにくいです。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05サイズフリーアズワン品番7-3619-01
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール無
  • クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所)

    クイックスターノブ QSK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • SK 454 50 SA FISCHER

    SK 454 50 SA

    FISCHER
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
  • 軸付麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付麻バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
    仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    HSKスピンドル用スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
  • 快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所

    快適ナビ CO2モニター

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能有
  • 棚受けダボセット INAX(LIXIL)

    棚受けダボセット

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1セット(4個)
    当日出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール両側シール
  • クーラントパイプ(固定式) 日研工作所

    クーラントパイプ(固定式)

    日研工作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類六角形取付部穴なし
  • クーラントパイプ(固定式) BIG DAISHOWA

    クーラントパイプ(固定式)

    BIG DAISHOWA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ固定式
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール無
  • つるしっこ つくし工房

    つるしっこ

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール両側シール
  • ツールステーション KTC

    ツールステーション

    KTC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所)

    シックスロブノブ PSK-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色
  • スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • ガスクロスタンダードカプセル 桐山製作所

    ガスクロスタンダードカプセル

    桐山製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研

    ボタンチューブ TSK シリーズ

    東洋技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
    材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"SK-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷