カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 樹脂管用継手(1)
絞り込み
種類
ソケット(1)
ブランド
- 川西水道機器(1)
材質
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1-1/2
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 2(1)
「SKX」の検索結果

ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)