カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「SL-4023SD」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
  • データロガー騒音計 A-Gas Japan

    データロガー騒音計

    A-Gas Japan
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
    質量(g)約490電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))精度±1.4dB(94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロホンコンデンサマイクロフォンインターフェースSDカード/RS-232C/USB測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600ディスプレイ液晶ディスプレイレンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
  • SDカード付騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 学校、工場、機械などの騒音量測定に。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロフォン部コンデンサマイクロフォンインターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷