カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(143)
  • 空調・電設資材(47)
  • バイク部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク純正部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL300」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用アプリケーションシート転写用MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(2巻)
当日出荷
用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500TONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット(21点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数21差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5534セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)4.2
ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24差込角(mm)9.5トラスコ品番818-8765セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)3
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロスサンサンネット ソフライト日本ワイドクロス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業スリット型吸込口 SL-VF型空研工業
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)3.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.27、0.29消費電力(W)26、28.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)36.5、36端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-83風量(m3/h)【 0Pa】216、206
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(格子タイプ)東芝キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア空調換気扇(天井カセット形)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60質量(kg)8.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製) 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板質量(kg)4.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.23、0.24消費電力(W)22、23定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)27、27端子(SL)AC300V 7A色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】270、270
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ダクト用換気扇照明器具取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇照明器具取付タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
フィルター オイル (SL) MAZDA(マツダ)フィルター オイル (SL)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック溝入れ加工用チップ CoroMillQDサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
FILTER OIL (SL) MAZDA(マツダ)FILTER OIL (SL)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
職業用プロキット JUKI職業用プロキットJUKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Miniタイプメーカー純正品
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05