カテゴリ
- テープ(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「SLIONTEC SLIONTAPE」の検索結果

カラーマットクロステープ
マクセル(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
フィラメンテープ No.9110
マクセル¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
フィラメントテープ
(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
フィラメントテープ 880
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
カラー布テープ
(266件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
養生布粘着テープ(高対候性タイプ)
マクセル(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
布カラーテープ No.3362
マクセル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~特価1ケース(30巻)ほか当日出荷から8日以内出荷あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
フィラメントテープ 898
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から96日以内出荷繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
アルミテープ 光沢なし
(128件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
養生テープ 弱粘着
(81件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用