カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC
  • 3.5mm(1)
  • SMA(67)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA(1)
種類
  • コネクタ(1)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • ジャック・プラグ(1)
  • プラグ・ジャック(1)
  • プラグ・プラグ(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
sma プラグ特集