カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 同軸コネクタ(2)
絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(2)
  • SMA-BNC(2)
  • SMA-SMA(4)
  • SMA-SMB(1)
  • SMA-U.FL(1)
  • SMK-SMK(1)
  • TNC-SMA(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(1)
  • コネクタ(1)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(2)
  • ジャック・プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(2)
  • プラグ・プラグ(2)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • ユウエツ精機(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
sma プラグ特集
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
"SMA" アダプタタイプ:BNC-SMA 【通販モノタロウ】