カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 同軸コネクタ(4)
絞り込み
アダプタタイプ
  • SMA-SMA
  • BNC-SMA(2)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(2)
  • SMA-BNC(2)
  • SMA-SMB(1)
  • SMA-U.FL(1)
  • SMK-SMK(1)
  • TNC-SMA(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(4)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • ジャック・プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(3)
  • プラグ・プラグ(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(3)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    クイックアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
    用途測定用仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
  • 測定用クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    測定用クイックアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
    種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000
sma プラグ特集
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
"SMA" アダプタタイプ:SMA-SMA 【通販モノタロウ】