カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
アダプタタイプ
  • SMA-SMB
  • BNC-SMA(1)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(1)
  • N-SMA(1)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(1)
  • SMA-SMA(4)
  • TNC-SMA(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
sma プラグ特集