カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • 同軸コネクタ(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
  • SMA(6)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA(1)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(1)
  • N-SMA(1)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(1)
  • SMA-SMA(3)
  • SMA-SMB(1)
  • TNC-SMA(1)
種類
  • その他(1)
  • アダプタ・中継コネクタ(10)
  • アッテネータ(1)
  • コネクタ(5)
  • ターミネータ(2)
嵌合部形状
  • ジャック(3)
  • ジャック・ジャック(5)
  • ジャック・プラグ(9)
  • プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(5)
  • プラグ・プラグ(6)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50
  • 75(2)
結線方式
  • はんだ(2)
  • 圧着(4)
はんだ・圧着
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • 日本エレパーツ(1)
  • GB[制御機器](4)
  • LINKMAN(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・T.SIN(テイシン電機)・日本エレパーツ・GB[制御機器]・LINKMAN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
当日出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
測定用クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)測定用クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル日本エレパーツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から25日以内出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個
当日出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.16MB)電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-65~+165定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)2以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
789税込868
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
sma プラグ特集