カテゴリ

  • 制御機器(935)
    • 同軸コネクタ(117)
    • 基板用コネクタ(183)
    • コネクタ付ケーブル(58)
    • ディスクリート(138)
  • パソコン/周辺機器(731)
    • LANケーブル(3)
  • 測定用品(280)
  • ねじ・ボルト・釘(189)
  • 電気材料(101)
  • 事務用品(101)
  • 自動車補修部品(87)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • バイク部品(77)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 自転車部品(69)
  • 切削工具(68)
  • 研磨材(63)
  • カー用品(60)
  • 防犯用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 建築金物(42)
  • 作業服(42)
  • 家電(39)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • 農業機械(30)
  • 安全用品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • マスク(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 清掃用品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 電動工具(20)
  • 厨房用品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 日用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 梱包用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 溶接用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防災用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 医療(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • 安全標識(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
結線方式
その他・はんだ・圧着・締付
ブランド
モノタロウ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・RS PRO・変換名人・共立電子産業・MICROCHIP・T.SIN(テイシン電機)・AMPHENOL・日本モレックス(molex)・日本エレパーツ・メディアカバーマーケット・大阪魂・大正天びん製作所・SMART[自動車用品]・COOPER BUSSMANN・Panasonic(パナソニック)・ASSMANN WSW・SHIMANO(シマノ)・リヒトラブ・SKC(環境測定)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMA」の検索結果

3,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
849税込934
1個
当日出荷
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル 変換名人無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル変換名人(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω共立電子産業
999税込1,099
1本
当日出荷
U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金RS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RN-SMA-S-RP MICROCHIPRN-SMA-S-RPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1mRS PRO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
SMA型 プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 プラグレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J パネル用GB[制御機器]
269税込296
1個
欠品中
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SMA型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
699税込769
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプSMA表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から82日以内出荷
同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ日本エレパーツ
209税込230
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA防水キャップグリーン購入法適合
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
SMA,Assy,Semi-rigid ワカ製作所SMA,Assy,Semi-rigidワカ製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-65~+165定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)2以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18
95.85.3SMA FINDER95.85.3SMAFINDER
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOLAmphenol 132-NUT SMA GLDAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J(基板用)GB[制御機器]
289税込318
1個
3日以内出荷
基板用上向きのSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
RN-SMA-4 MICROCHIPRN-SMA-4MICROCHIP
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]中継コネクタ SMA-J⇔SMA-JGB[制御機器]
539税込593
1個
3日以内出荷
SMAの中継コネクタです。 SMA(メス)-SMA(メス)
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
当日出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
アンテナ Fアンテナ→RP-SMA 変換名人アンテナ Fアンテナ→RP-SMA変換名人
489税込538
1個
当日出荷
Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
端子Fプラグ → RP-SMA
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - R-SMA - プラグ AMPHENOLAmphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - R-SMA - プラグAMPHENOL
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
659税込725
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMAコネクタ SMA-J(横向キ) GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J(横向キ)GB[制御機器]
439税込483
1個
3日以内出荷
基板用横向きSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用GB[制御機器]
339税込373
1個
3日以内出荷
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
3日以内出荷
シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 2穴固定タイプ
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸 AMPHENOLAmphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸AMPHENOL
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
...