カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- チューブ(3)
絞り込み
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
色
イエロー(2)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(2)
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 100(3)
特性
- 柔軟(3)
内径(Φmm)
- 2.5(3)
- 4(2)
- 5(3)
- 6.5(3)
- 8(3)
使用流体
- 水(1)
- 空気(3)
水・空気
材質
- 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.8(14)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
ブランド
- SMC(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・PISCO(ピスコ)
「SMC TU1065」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,199~税込¥1,319~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性