絞り込み
外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.18(1)
- 4(11)
- 4.76(1)
- 6(10)
- 6.35(1)
- 8(11)
- 9.53(1)
- 10(12)
- 12(11)
- 12.7(1)
- 16(4)
色
イエロー(8)
オレンジ(8)
クリア(11)
グリーン(8)
グレー(5)
シルバー(4)
パープル(4)
ピンク(4)
ブラウン(4)
ブラック(14)
ブルー(12)
ホワイト(9)
レッド(7)
ホース長さ(m)
- 5(5)
- 10(6)
- 20(7)
- 50(1)
- 100(5)
- 200(1)
- 400(1)
- 500(1)
特性
- 柔軟(9)
- 耐水(3)
- 耐油(1)
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 2(2)
- 2.5(11)
- 2.99(1)
- 4(10)
- 4.15(1)
- 5(11)
- 5.99(1)
- 6.5(12)
- 8(11)
- 8.5(1)
- 10(3)
- 11(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 水(13)
- 空気(12)
圧縮空気・水・空気
材質
- 樹脂(14)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.65(1)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
ブランド
- SMC(6)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(1)
- SK11(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商・TRUSCO・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「SMC TU1065」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353~税込¥2,588~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥6,998税込¥7,6981個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応