カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「SMC VHS400」の検索結果

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から40日以内出荷ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W
CKD¥4,610税込¥5,0711個当日出荷排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適付属品C形ブラケット接続口径Rc3/8質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
残圧排出弁 V3000シリーズ
CKD¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から16日以内出荷空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。用途空気圧ラインの残圧排気に。保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥4,998税込¥5,4981個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100