カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「SMC VM830-01-13」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
2,423税込2,665
1個
当日出荷から28日以内出荷
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質SUS316最高使用温度(℃)100
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)