カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 真空機器(2)
- 科学研究・開発用品(6)
- 実験研究用真空ポンプ(3)
- ラボ用ポンプレンタル(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「SMR-100」の検索結果

ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。色シルバーメタリック種類フロアコンセント
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥69,880~税込¥76,868~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ
ULVAC(アルバック)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC
ULVAC(アルバック)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷低振動・低騒音です。質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
油回転式 真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1
VISION¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応色ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器
Vishay Foil Resistors¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数長さ(mm)5.99寸法(mm)5.99×3.2×2.49高さ(mm)2.49奥行(mm)3.2シリーズSMR1DZ定格電力(W)0.25許容差±0.01%動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッドテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
マクロライトアダプター
Canon¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
油回転真空ポンプ 1Φ100V
ULVAC(アルバック)¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23