カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 線はんだ(3)
絞り込み
ブランド
- 日本スペリア(3)
線径(Φmm)
- 0.6
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(3)
- 2(1)
タイプ
- R(ロジンフラックス)(1)
「SN100C」の検索結果

鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥139,800税込¥153,7801箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥139,800税込¥153,7801箱(10巻)41日以内出荷ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227