カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)

「SOLEX」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571アンセル
2,698税込2,968
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検金属部品の取り扱いメンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121201シリーズMolex Electronics
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
再起反射テープ T-ISS再起反射テープT-ISS
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121202シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121202シリーズMolex Electronics
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121202●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ICE PRO FORMAICE PROFORMA
49,980税込54,978
1足
6日以内出荷
FORMAトップレーシングモデルICEの進化型耐久性と柔らかい履き心地を提供するマイクロファイバー製の本体外皮。運動性、耐久性、耐油性の高いレーシングラバーソール。操作性、歩き易さを生む前部シャーリング構造と独自のDUAL FLEX MID SOLE使用。かかと内側部分にホールド感を高めるラバー付。足首まわりの動きやすさを生み、リアストッパーにもなるフレックスコントロールシステムを搭載。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。足の甲部分の締め付け調節機能付。ふくらはぎ部分の調節を可能にするバックル付。
材質合皮
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
レスポールの美しさと重厚なサウンドを守る、クラシックな風格のハードウッドケース。・Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応した専用設計・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護・ネックサポート付きで安定した収納を実現・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル・型番:GWE-LPS-BLK・JANコード:0716408506470・対応ギター:Gibson Les Paul/シングルカッタウェイタイプのエレキギター・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)・内寸:全長 約101.6cm(40インチ)/ボディ長 約54cm(21.25インチ)/ボディ下部幅 約35.6cm(14インチ)/くびれ部幅 約24.8cm(9.75インチ)/ボディ上部幅 約25.4cm(10インチ)/厚み 約7cm(2.75インチ)・重量:約4.5kg(推定)・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGWE-LPS-BLKは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。レスポールの重厚なボディと繊細なネックをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
セミホロウギターの魅力をそのままに、堅牢な保護とクラシックな美しさを兼ね備えたハードウッドケース。・Gibson ES-335などのセミホロウスタイルギターに対応した専用設計・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護・ネックサポート付きで安定した収納を実現・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル・型番:GWE-335・JANコード:0716408522005・対応ギター:Gibson ES-335などのセミホロウタイプ・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)・内寸:全長 約110.5cm/ボディ長 約57.4cm/ボディ上部幅 約30.2cm/くびれ部幅 約24.9cm/ボディ下部幅 約40.4cm/厚み 約10.8cm・重量:約5.4kg・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGWE-335は、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。セミホロウギターの繊細な構造をしっかり守りながら、日常の持ち運びや長期保管にも対応。クラシックな外観と実用性を兼ね備えた、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LPS / Deluxe Wood CaseJANコード:0716408500928対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート構造:5層合板製ハードシェル内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm重量:約4.2kg(推定)付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドルGW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。
Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ 日本モレックス(molex)Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ日本モレックス(molex)
56,980税込62,678
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121064シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121064シリーズMolex Electronics
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121012シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121012シリーズMolex Electronics
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズMolex Electronics
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Antistatic flexible desoldering pump RS PROAntistatic flexible desoldering pumpRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121040シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121040シリーズMolex Electronics
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●定格電流:5A●シリーズ:121040●IP保護等級:IP65●端子方法:スクリュー●ケーブル径:5.72mmRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121207シリーズ Molex ElectronicsMolex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121207シリーズMolex Electronics
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
原子物理学 原著第2版 共立出版原子物理学 原著第2版共立出版
8,000税込8,800
1冊
10日以内出荷
本書は,実に多彩かつユニークなトピックが取り上げられている。特に,磁気センサや電気双極子モーメントといった素粒子や固体物理学に共通した重要な問題も含まれている点はユニークである。実験科学者によって書かれていることもあり,多くのイラストを交えながら解説されているため,単なる式の羅列からなる専門性の高い教科書に比べると初学者でも理解しやすい内容となっている。すでに一度原子物理学を学んだ読者でも,より直観的な理解を深めることができるだろう。また,全体を通して,問題提起―ヒント―解答という独特の形式で構成されているため,読者は常に問題意識と知的好奇心を維持して読み進めることができるだろう。 [原著:Atomic Physics: An Exploration through Problems and Solutions 2nd. Ed.]
ジャンル物理学分類専門判型A5ページ数512著者名ドミトリ・ブドゥカー デレック・F.キンボル ディビッド・P.デミル初版年月2019/03
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
エコフラッシュセパ用延長コード 日動工業エコフラッシュセパ用延長コード日動工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。
適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
延長ケーブル5m 日動工業延長ケーブル5m日動工業
999税込1,099
1本
3日以内出荷
SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。
適合機種SOL-10S5T-N3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ FULLEONキセノン表示灯 Fulleon SolexシリーズFULLEON
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応