カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SP-103」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式) 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-POWERオールシーズンミニバッテリー S-HEAT(シンメン)

    S-POWERオールシーズンミニバッテリー

    S-HEAT(シンメン)
    4,290税込4,719
    1式
    当日出荷
    STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターに使用できるバッテリーです。
    セット内容オールシーズンミニバッテリー質量(g)140バッテリー電圧(V)DC7.26定格出力電圧(V)バッテリー:5(USB)バッテリー容量(mAh)3200寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)外寸/バッテリー:22×59×99
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグOリング K.Pガスケット

    スパークプラグOリング

    K.Pガスケット(10件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    SP軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
    用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA ノンスリップテープロールタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ MSPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックナットは標準付属
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色オレンジボタン形状絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
  • KSP・KSPA用上面スペーサー シグマ光機

    KSP・KSPA用上面スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6963-77
  • ENJOY ESP1033 EVER FINE POLO ポロシャツ カーシーカシマ

    ENJOY ESP1033 EVER FINE POLO ポロシャツ

    カーシーカシマ
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/高通気/吸汗/速乾/防臭/制菌/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/長めの袖丈/付属アクセ(2way)/スカーフループ
    用途近距離OK!働く夏を乗り切る1枚。もう気にしない、気にさせない。汗のニオイだけでなく、急な豪雨や洗濯の生乾き臭までしっかりケア。制菌防臭加工を搭載したオフィスポロで、いつでも清潔で爽やかな私に。取り外し可能なリボンと 着替えの時短にも◎。前立ての微配色でシンプルながら大人かわいいシャツカラーポロ。素材には、なめらかな肌ざわりのニットメッシュを使用。制菌防臭加工「ナノファイン100」を採用し、気になる汗のニオイや部屋干し臭を防ぎ、洗濯を100回繰り返しても効果を発揮します。吸汗速乾性もあり洗濯の乾きも早くお手入れも簡単。さらに高通気・UVカット機能も備わったENJOYオリジナルの高機能素材です。材質ポリエステル100%
  • 樹脂製写真額 ワイド六ツ切 ナカバヤシ

    樹脂製写真額 ワイド六ツ切

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
    仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズワイド六ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:271×375×10サイズ(mm)最大収納:237×341、マット窓:181×283RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91744 1
  • M1.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-103頭部形状鍋頭
  • ENJOY ESP1034 EVER FINE POLO ポロシャツ カーシーカシマ

    ENJOY ESP1034 EVER FINE POLO ポロシャツ

    カーシーカシマ
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/高通気/吸汗/速乾/防臭/制菌/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/ドットボタン仕様
    用途近距離OK!働く夏を乗り切る1枚。もう気にしない、気にさせない。汗のニオイだけでなく、急な豪雨や洗濯の生乾き臭までしっかりケア。制菌防臭加工を搭載したオフィスポロで、いつでも清潔で爽やかな私に。ノーカラーで涼しい襟あきのポロ。艶感リボンで上品に。しかも胸元のスナップで着脱はカンタン!着替えの時短にも◎。素材には、なめらかな肌ざわりのニットメッシュを使用。制菌防臭加工「ナノファイン100」を採用し、気になる汗のニオイや部屋干し臭を防ぎ、洗濯を100回繰り返しても効果を発揮します。吸汗速乾性もあり洗濯の乾きも早くお手入れも簡単。さらに高通気・UVカット機能も備わったENJOYオリジナルの高機能素材です。材質ポリエステル100%
  • 38mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    38mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)43内径(Φmm)38線径(Φmm)2.5
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレス座付ドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
    材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • 超精密パラレルブロック フジツール

    超精密パラレルブロック

    フジツール
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷から90日以内出荷
    平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
    寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
  • マグネット付センターシール 308GSP型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール 308GSP型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 先端が伸縮性のあるくびれの形状で、衝撃吸収に役立ちます。 平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取付できます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • フライス  金型用 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター SP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)コンビマスター
  • RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)

    RCP6アクチュエータ

    IAI(アイエイアイ)
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9仕上:ウォームグレイメタリック1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー
    対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power アイテックシステム

    ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power

    アイテックシステム
    299,800税込329,780
    1個
    43日以内出荷
    目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
    用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源ケーブル長(m)ランプ:0.5発光色白色(6500k)冷却方式FAN冷却照度(Lx)(WD200mm)40万アズワン品番64-3809-74
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。