カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(29)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(11)
  • バイク部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • NAKATAKI(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • SMC(43)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(4)
  • マクセル(3)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 大阪魂(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 廣杉計器(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR41」の検索結果

206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス引きバネ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • [1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    [1.55V] 酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • ステンレス引きバネ ツチノ

    ステンレス引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引きばね
  • スポンジクッション 光

    スポンジクッション

    光
    ¥159税込¥175
    1セット(4枚)
    当日出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 酸化銀電池 FDK

    酸化銀電池

    FDK(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • スリーブロール 三ツ星ベルト

    スリーブロール

    三ツ星ベルト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
    幅(mm)50色(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • タイルカッター 理研ダイヤモンド工業

    タイルカッター

    理研ダイヤモンド工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
  • カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(23個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(樹脂部)PBT4830色(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
  • セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器

    セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル コンクリート兼用カッター 理研ダイヤモンド工業

    タイル コンクリート兼用カッター

    理研ダイヤモンド工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
    用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
  • リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR4

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個=1シート

    MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • RG SRパッド レビン 91- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド レビン 91-

    RG(レーシングギア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 1液マイルドウレタン エスケー化研

    1液マイルドウレタン

    エスケー化研
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~53主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性
  • カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • RG SRパッド イプサム 96- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド イプサム 96-

    RG(レーシングギア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)

    廣杉計器
    ¥359~税込¥395~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    スクーター用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
    タイプT/Lリム径(inch)10
  • ソケットレール FPC

    ソケットレール

    FPC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RG SRパッド シーマ32 91- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド シーマ32 91-

    RG(レーシングギア)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
sr44特集