カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(16)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 安全保護具(6)
- 自動車補修部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 空圧工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- NSK(日本精工)(12)
- コガネイ(10)
- TRUSCO(7)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- 廣杉計器(4)
- DiodesZetex(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 永興電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩田製作所(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 富士電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 東洋技研(2)
- 三商(2)
- 住商モンブラン(2)
- SWAGE-LINE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「SS-202」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
オーニング用スリットシェード
ワタナベ工業(2件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891枚当日出荷日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mm色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥3,388税込¥3,7271個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番396-4000材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ 8SSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS2020
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。全長(mm)2000肉厚(mm)2外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)20
ハンチング
アルベ(チトセ)¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷エプロンと合わせられる6色をラインナップ。仕様後ろアジャスター付色ベージュサイズF混率(%)トロピカル(ポリエステル100)機能アジャスター、制電頭囲(cm)56~60
ステンレスパイプ 20MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥149,800税込¥164,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
ハンチング
アルベ(チトセ)¥1,798税込¥1,9781枚3日以内出荷エプロンと合わせられる6色をラインナップ。仕様後ろアジャスター付色ワインサイズF混率(%)トロピカル(ポリエステル100)機能アジャスター、制電頭囲(cm)56~60
単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台
マイクロソフト¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
ソフトシャンプー 超濃縮
ニューホープ¥19,980税込¥21,9781箱(20L)4日以内出荷超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。用途カーシャンプー使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,490税込¥9,3391個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
セパレートカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)フレーム色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20200K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,221税込¥3,5431個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)200肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000