カテゴリ
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)(2)
- CKD(1)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(3)
- StarTech.com(3)
- SUS(エスユーエス)(10)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ネオフレックス(4)
- ノーブランド(1)
- ハネウェル(1)
- ミネベアショウワ(1)
- 信栄物産(1)
- 岩田製作所(1)
- 日星電気(5)
- 近畿製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「SSG2-」の検索結果

シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品
日星電気(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(100m)ほか翌日出荷難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。色白RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ
エスネット(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M
日星電気¥9,998~税込¥10,998~1束(100本)ほか翌日出荷難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。色白テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
スプレー缶用ガス抜き器
SK11¥519税込¥5711個当日出荷安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4






シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気¥9,198税込¥10,1181巻翌日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ。UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416長さ(m)50内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気¥8,698~税込¥9,568~1巻3日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
ハネウェル¥9,980税込¥10,9781袋当日出荷左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06色シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
センサスタンドステンレスシリーズ
岩田製作所¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷目盛付シャフトで簡単に位置決め。材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
セブンロック SSシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から3日以内出荷親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
ステンレスシゴキ鏝
カネ三¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から47日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
パワードサクションガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
SIG-200用 スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
ソーラーパネル単結晶 30W
RENOGY JAPAN¥5,798税込¥6,3781枚翌日出荷高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。仕様(W数)30寸法(mm)570×341×25質量(kg)2.5最大出力(W)30構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )保証期間パネル:5年間の品質保証開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-40~+90短絡電流(A)1.82動作電圧(V)(公称最大出力)18動作電流(A)(公称最大出力)1.67
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
パワードサクションガン オプション付ガンキット
近畿製作所¥44,980税込¥49,4781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数40質量(kg)0.89モジュール2ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1U歯数27質量(kg)0.82モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数42質量(kg)1.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数28質量(kg)0.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
ROADブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本4日以内出荷シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.6
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.02モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11