カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「STH-200」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Resistor 100 Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads SPARKFUNResistor 100 Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick LeadsSPARKFUN
439税込483
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 100 ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead v
アズワン品番67-0425-52
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
3/8インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)3/8インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5全長(mm)200質量(g)157RoHS指令(10物質対応)対応
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーションNSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
STH/20.0m HDMIケーブル  シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSTH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)20対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48