カテゴリ
- 機構部品(2)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「STH-200」の検索結果

NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
3/8インチ角スライディングTハンドル
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)200質量(g)157差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
Resistor 100 Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads
SPARKFUN¥439税込¥4831個33日以内出荷Description。These are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 100 ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead vアズワン品番67-0425-52