カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(278)
  • 電気材料(214)
  • 卓上消耗品(202)
  • 作業服(148)
  • 介護用品(83)
  • 厨房用品(70)
  • カー用品(70)
  • 家電(69)
  • 安全靴・作業靴(60)
  • 制御機器(56)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 店舗什器・備品(46)
  • バイク部品(38)
  • オフィス家具(37)
  • 事務用品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 学童・教育用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 梱包用品(23)
  • 防災用品(18)
  • 日用品(17)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定用品(11)
  • マスク(11)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 安全保護具(8)
  • 塗料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 手袋(7)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「STYLE」の検索結果

関連キーワード
1,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
Style PREMIUM Ⅱ MTGStyle PREMIUM ⅡMTG(1件のレビュー)
22,900税込25,190
1個
当日出荷
座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。 カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、 座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。 腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、 背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。 包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂質量(kg)約3.1耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ブランクチップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE作業用スニーカー(スリッポン)K.B.STYLE(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。 アッパーにはメッシュ素材を採用。 お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成繊維+合成皮革種類作業靴靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)250材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応
不織布A4スクエアトート MARKLESS STYLE不織布A4スクエアトートMARKLESS STYLE
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
カタログや資料入れに最適なマチ薄タイプの不織布トートです。本体カラーも豊富な11色の中からお選びいただけます。不織布は熱圧着ではなく縫製にて作られているため丈夫で長くお使いいただくことができます。マチが薄めのスマートな縦型タイプで展示会やオープンキャンパスなどにぴったりの商品です。
材質不織布(PP)本体寸法(mm)約280×350×70持ち手寸法(mm)約25×370
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート6コ用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4保証期間購入日より1年間プレート形状2連6コ用
AQUA DROPs BLACK STYLE デスクトレー リヒトラブAQUA DROPs BLACK STYLE デスクトレーリヒトラブ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軽量なのに重厚感があるP.P.製のデスクトレー。
材質本体:ポリプロピレン、ハトメ鋲:ポリカーボネート、見出し:ABS樹脂、見出しセル:PET、見出し紙:上質紙厚さ(mm)生地:1.5規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×56
STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
10,980税込12,078特価
1缶
当日出荷から4日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレートPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
STYLE MORUMORU ニッペホームプロダクツSTYLE MORUMORUニッペホームプロダクツ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
LAYER STYLE MASK Black 富士LAYER STYLE MASK Black富士
599税込659
1個(30枚)
当日出荷
不織布タイプの3D形状のマスクです。ブラックカラーで新登場。内側はやわらかな無着色の白色不織布を使用。JIS規格一般用マスク適合
形状立体型ブラックサイズふつう入数(枚)30構造3層対象かぜ・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
保冷剤にもなる瞬間冷却パック MARKLESS STYLE保冷剤にもなる瞬間冷却パックMARKLESS STYLE
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷
使い終わったあとは保冷剤としてもお使い頂ける瞬間冷却パックです。パン!と叩くだけで手軽に冷やせる瞬間冷却パックは、熱中症対策の必需品です。使用後は凍らせることで保冷剤としてお使い頂けるので、長くお使い頂けるアイテムとなっております。イベントのバラマキやスポーツクラブの備品などにおすすめの商品です。
材質【本体】PE【成分】水、防腐剤 他寸法(mm)110×160ホワイト色(本体)ホワイト
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGAイヤホン インナーイヤー型 Premium StylePGA
999税込1,099
1台
当日出荷
「PG-SEIE1WH2」は、音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12寸法W(mm)1200
AQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックス リヒトラブAQUA DROPs BLACK STYLE ドキュメントボックスリヒトラブ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
キャビネットにピッタリ収納できる。12色のロング見出しが付いたボックスタイプのドキュメント。
材質ポリプロピレンサイズA4規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×240
介護シューズ GDW136 K.B.STYLE介護シューズ GDW136K.B.STYLE(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート9コ用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE作業用スニーカー(マジック) 1954K.B.STYLE(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷から4日以内出荷
軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)270(25.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
大人のぜい沢マスクStyle×Color 原田産業大人のぜい沢マスクStyle×Color原田産業
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
立体形状のマスク。本体グレー×耳ゴムブラックのバイカラータイプ。
形状立体ライトグレー入数(枚)30対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
noie-style ドキュメントボックス ヨコ リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス ヨコリヒトラブ
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。
材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール仕様12仕切(13;ポケット)、分類シール付サイズA4規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×341×245収納枚数(枚)(最大)コピー用紙450枚グリーン購入法適合
STYLE VI ツールスタンド(ブルー) 小久保工業所STYLE VI ツールスタンド(ブルー)小久保工業所
489税込538
1個
当日出荷
サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。
材質ポリプロピレン、エラストマーブルー
水洗いノーズトリマー G-Style オーム電機水洗いノーズトリマー G-Styleオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)本体質量(g)50.05(電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブnoie-style ドキュメントボックス タテリヒトラブ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊
当日出荷から翌々日出荷
分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。
材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール仕様12仕切(13;ポケット)、分類シール付サイズA4規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×261×317収納枚数(枚)(最大)コピー用紙450枚グリーン購入法適合
STYLE VI ツールスタンド(レッド) 小久保工業所STYLE VI ツールスタンド(レッド)小久保工業所
489税込538
1個
当日出荷
サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。
材質ポリプロピレン、エラストマーレッド
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184K.B.STYLE(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷から4日以内出荷
軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)200(23.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
PRO-USE Style 洗車スポンジ アイオンPRO-USE Style 洗車スポンジアイオン
699税込769
1個
当日出荷
水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応。 ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着。 ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしい。 水分やシャンプーをたっぷりキープしバツグンの泡持ち。 ソフトな質感を損なわずに高い耐久性を実現。
用途洗車用スポンジ適合用途洗車耐熱温度(℃)60サイズ(mm)約180×130×25素材PVAスポンジ危険物の類別非危険物
noie-style A-Zファイル リヒトラブnoie-style A-Zファイルリヒトラブ
889税込978
1冊
当日出荷から翌々日出荷
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
穴数2タイプタテ型規格A4・S型 2穴厚さ(mm)1.5サイズA4収納枚数580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×285×314対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要グリーン購入法適合
SD Style 本体 中央化学SD Style 本体中央化学
1,998税込2,198
1袋(50枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
そのまま食卓に出せる、おしゃれな容器です。丸皿・角皿等様々なタイプがあります。電子レンジ対応。
材質SD
作業用スニーカー(紐) 29 K.B.STYLE作業用スニーカー(紐) 29K.B.STYLE(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
グレーと黒のコンビですっきりしたデザイン。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。
ブラック/グレー足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)225(25.5cm)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
SD Style 蓋 中央化学SD Style 蓋中央化学
899税込989
1袋(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
コットン巾着(S) MARKLESS STYLEコットン巾着(S)MARKLESS STYLE
3,598税込3,958
1セット(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
使い勝手のよい定番のコットン巾着です。SS~Lサイズの4サイズ展開で、Sサイズはちょっとしたガジェットやコスメなどの。小物をいれるのにちょうど良い大きさです。ほかのサイズとのセット販売にもおすすめです。物販からギフトパッケージとして幅広くご提案していただけます。
サイズS本体寸法(mm)約W160×H200素材コットン
氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE氷タオル ver.2MARKLESS STYLE
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷
冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。
材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料寸法(mm)【タオル】260×260ホワイト種類タオル色(本体)ホワイト
関連キーワード
...