カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
「SY3140-5LZ-01」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~特価1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SY3140T)
SMC¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)