カテゴリ
- 作業服(32)
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- COUGAR(1)
- CPS(2)
- KIKUSUI(2)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- SICK(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SPARKFUN(1)
- SUPERFLOWER(1)
- TDKラムダ(1)
- TRUSCO(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- コーセル(3)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- シーズン[作業服](32)
- フォーシーズン(3)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(40件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
PC電源(Flex ATX 350W)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
COUGAR¥7,598税込¥8,3581個当日出荷80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
PC電源(ATX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷から16日以内出荷奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)色ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
結束テープ
(154件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から108日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
80PLUS PLATINUM認証電源
SUPERFLOWER¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証質量(kg)1.55入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護効率89%~92%、負荷20%~100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V各種認証80PLUS Platinum
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファンその他GPU Support list色白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
エクストリーム ポータブルSSD V2
SanDisk(サンディスク)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
内蔵SSD Ace A55
シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。質量(g)63保証期間3年





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。![クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39604923-120316-02.jpg)




クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)
シーズン[作業服](6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から4日以内出荷ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)性別男女兼用![抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605185-120316-02.jpg)
抗菌・涼感 ケープキャップ
シーズン[作業服](6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 マスク掛け付き用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。色白サイズフリー種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、涼感頭囲(cm)約61性別男女兼用![制電・抗菌 長袖ジャンパー シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455387-120524-02.jpg)
制電・抗菌 長袖ジャンパー
シーズン[作業服](2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981着当日出荷から4日以内出荷最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。 最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。仕様男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電色白混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電、抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖![制電・抗菌 女性用パンツ(ウエスト総ゴム) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605106-120316-02.jpg)
制電・抗菌 女性用パンツ(ウエスト総ゴム)
シーズン[作業服]¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。 右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手色白混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電、抗菌生地ツイル性別女性用![制電・抗菌 男性用パンツ(ウエスト総ゴム) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605045-120316-02.jpg)
制電・抗菌 男性用パンツ(ウエスト総ゴム)
シーズン[作業服]¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷ウエストが総ゴムです。ゆったり仕様ですのでズボン下を着用されても、楽に作業できます。 右後ろポケットあり。(ベルトループ有り)用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様腰総ゴム、抗菌、消臭、制電、厚手色白混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電、抗菌生地ツイル性別男性用![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)
クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)
シーズン[作業服](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。色白種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用![フードキャップ フルフェイスインナーネット シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823936-210902-02.jpg)
フードキャップ フルフェイスインナーネット
シーズン[作業服]¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル97%、ポリウレタン3%色ホワイト種類ショートフード![スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39604381-120321-02.jpg)




スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き
シーズン[作業服](3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷髪の毛をスーパーキャッチ。 ストレッチパイル。顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリット。メガネが帽子の外から掛けられ頬との隙間を作りません。 マスク掛け。マスクの着脱が帽子をかぶったままでき、耳に掛かる負担感がありません。 部分的にニット素材を採用する事で首の動きがスムーズになりました。 フリーマジック使用によりゴミがたまりにくくなりました。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様男女兼用、抗菌、消臭、制電、涼感、薄手種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605027-120316-02.jpg)
セミフードキャップ(男性用)
シーズン[作業服](5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 後ろにサイズ調整フラップ有り。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様抗菌、消臭、厚手、制電色白サイズフリー種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用![ヘアネット 20枚入 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38443641-110926-02.jpg)
ヘアネット 20枚入
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(20枚)当日出荷インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。色ベージュ混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100![制電・抗菌 半袖ジャンパー シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455457-120524-02.jpg)
制電・抗菌 半袖ジャンパー
シーズン[作業服]¥3,998税込¥4,3981着当日出荷から4日以内出荷最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。 出荷場、配送、管理部門等に適します。仕様男女兼用、左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電色白混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電、抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)
セミフードキャップ(男性用)
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷同じ工場であっても、セクションによって衛生管理の重要度は異なります。マスクや、衛生手袋の必要が無いセクションにいかがでしょうか 「必要な機能を必要なセクションに」を提案します。仕様抗菌、消臭、厚手、制電色白サイズフリー種類メッシュケープ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用![フードキャップ フルフェイスインナーネット シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823909-210902-02.jpg)
フードキャップ フルフェイスインナーネット
シーズン[作業服]¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%色ホワイト種類ショートフード![フードキャップ シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823753-210902-02.jpg)




フードキャップ
シーズン[作業服]¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から4日以内出荷男女兼用。サイドとケープに風通しの良いメッシュ採用。 マジックテープを使わないテーピースナッパー仕様。 メガネを使用しても顔周りのフィット感を損なわない仕様。 抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。材質ポリエステル100%種類ツバ付/メッシュケープ付/フルフード![セミフードキャップ(女性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455371-120524-02.jpg)
セミフードキャップ(女性用)
シーズン[作業服](2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。 男性用帽子FT6310の女性仕様です。ツバの両端からゴムが入っています。ゴムの調節も可能です。正面と、天の部分は白衣と同じものです。両サイドから後には、ポリエステルメッシュを使用しています。仕様抗菌、消臭、中厚、制電色白サイズフリー種類ツバ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62(ゴム調節可)生地ポプリン性別女性用![H型 制電・撥水エプロン シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38289273-110907-02.jpg)




H型 制電・撥水エプロン
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から4日以内出荷「ポケットの無いエプロンが欲しい」そんなお客様の声で生まれました。 「テフロン加工」で超撥水機能を付加しました。人の区別や作業エリアの区別にも最適です。種別エプロンサイズフリー混率(%)ポリエステル100機能制電、撥水総丈(cm)80腰幅(cm)70生地超撥水テフロン加工![フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823875-210902-02.jpg)
フードキャップ インナーヘルメット対応
シーズン[作業服]¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。 抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。用途インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。材質ポリエステル100%色ホワイト種類ツバ付/フルフード![食品用吸汗速乾頭巾帽子 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09978897-241219-02.jpg)





食品用吸汗速乾頭巾帽子
シーズン[作業服]¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷頭巾ノツバは小さくしよれにくい加工がほどこされております。従来のメガネスリットだとメガネ挿入時にこめかみ部分に隙間がでますが、外側に配置した事で毛髪落下の可能性を軽減しております。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量、透け防止。混率(%)ポリエステル100![食品用吸汗速乾パンツ シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09978617-241219-02.jpg)




食品用吸汗速乾パンツ
シーズン[作業服]¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナー付き。裾の内側には体毛落下を防止するメッシュのインナー付き。パンツの内側には便利なキーポケットを装着。ポケット取り外し可能。ベルトループ付き。混率(%)ポリエステル100
フォーシーズン マルチグリドルパン36cm IH非対応タイプ 4~5人用
フォーシーズン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷アウトドア向けマルチグリドルパン! キャンプ場など必要不可欠なアイテム 容易な注ぎ口デザイン 注ぎ口を利用して調理時に発生する油また汁等を好きな 容器に簡単に注ぐことができます。 イノーブルコーティング ウィットフォード社の優れたコーティング力を誇る フッ素樹脂、イノーブルコーティングで食べ物がくっ付きにくいため、より洗浄しやすく便利な使用 高純度アルミニウム 熱伝導率に優れ、一定なので中火、弱火でも料理が まんべんなく熟するため、さらに手軽な調理が可能です。材質アルミニウム質量(kg)約1.1色ブラックサイズ(cm)約36表面処理アルミニウムコーティング、フッ素樹脂コーティングイーティング![79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38289377-110907-02.jpg)
79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ
シーズン[作業服]¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷ストレッチ素材ではき易く又両脇に外から見えない様にゴムを使用し、ウエストの調整が楽に出来ます。メタボの方にも安心です。種別パンツ色ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)95ハーフ生地トロマット(平織)
フォーシーズン マルチグリドルパン39cm IH非対応タイプ 5~6人用
フォーシーズン¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷アウトドア向けマルチグリドルパン! キャンプ場など必要不可欠なアイテム 容易な注ぎ口デザイン 注ぎ口を利用して調理時に発生する油また汁等を好きな 容器に簡単に注ぐことができます。 イノーブルコーティング ウィットフォード社の優れたコーティング力を誇る フッ素樹脂、イノーブルコーティングで食べ物がくっ付きにくいため、より洗浄しやすく便利な使用 高純度アルミニウム 熱伝導率に優れ、一定なので中火、弱火でも料理が まんべんなく熟するため、さらに手軽な調理が可能です。材質アルミニウム質量(kg)約1.4色ブラックサイズ(cm)約39表面処理アルミニウムコーティング、フッ素樹脂コーティングイーティング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39604923-120316-02.jpg)
![抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605185-120316-02.jpg)
![制電・抗菌 長袖ジャンパー シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455387-120524-02.jpg)
![制電・抗菌 女性用パンツ(ウエスト総ゴム) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605106-120316-02.jpg)
![制電・抗菌 男性用パンツ(ウエスト総ゴム) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605045-120316-02.jpg)
![クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605002-120316-02.jpg)
![フードキャップ フルフェイスインナーネット シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823936-210902-02.jpg)
![スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39604381-120321-02.jpg)
![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605027-120316-02.jpg)
![ヘアネット 20枚入 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38443641-110926-02.jpg)
![制電・抗菌 半袖ジャンパー シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455457-120524-02.jpg)
![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)
![フードキャップ フルフェイスインナーネット シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823909-210902-02.jpg)
![フードキャップ シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823753-210902-02.jpg)
![セミフードキャップ(女性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40455371-120524-02.jpg)
![H型 制電・撥水エプロン シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38289273-110907-02.jpg)
![フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823875-210902-02.jpg)
![食品用吸汗速乾頭巾帽子 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09978897-241219-02.jpg)
![食品用吸汗速乾パンツ シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09978617-241219-02.jpg)

![79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38289377-110907-02.jpg)