カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • ネットワークストレージ(NAS)(5)
    • 内蔵HDD(2)
    • 無線/有線LANルーター(1)
    • 内蔵型SSD(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
  • 4TB(1)
  • 6TB(1)
  • 8TB(1)
  • 400GB(1)
ブランド
  • Synology(シノロジー)(11)
  • Phenomenex(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Synology」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance Synology(シノロジー)M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade EnduranceSynology(シノロジー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
容量(GB)400
HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD Synology(シノロジー)HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDDSynology(シノロジー)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
サイズ3.5インチ回転速度(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)6
Synergi(TM) Fast LC Solutions 2.5 μm High Speed Technology (HST) Columns (mm) PhenomenexSynergi(TM) Fast LC Solutions 2.5 μm High Speed Technology (HST) Columns (mm)Phenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
フォーマット形式Column関連資料(1.14MB)細孔径100A粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
HAT3320 3.5インチSATA 8TB HDD(3年保証) Synology(シノロジー)HAT3320 3.5インチSATA 8TB HDD(3年保証)Synology(シノロジー)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
リテールHDD
サイズ3.5インチインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200容量(TB)8
DiskStation DS223 Synology(シノロジー)DiskStation DS223Synology(シノロジー)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
小型NAS。家庭やスモールオフィス向けのデータ管理プラットフォーム。
HAT5320 3.5インチSATA 8TB Retail Synology(シノロジー)HAT5320 3.5インチSATA 8TB RetailSynology(シノロジー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
Synology NAS用HDD
ラックステーション Synology(シノロジー)ラックステーションSynology(シノロジー)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
スライド式レールキット Synology(シノロジー)スライド式レールキットSynology(シノロジー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
Synology Rail Kit RKS-02は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。RKS-02には、Synology の1年間の限定保証がついています
Rail Kit for FS2500 Synology(シノロジー)Rail Kit for FS2500Synology(シノロジー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。
HAT5320 3.5インチSATA 4TB リテール Synology(シノロジー)HAT5320 3.5インチSATA 4TB リテールSynology(シノロジー)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
Synology enterprise level SATA HDD 4TB capacity
インターフェースSATA 6 Gb/s容量(TB)4
ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac Synology(シノロジー)ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200acSynology(シノロジー)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。
伝送速度(Mbps)5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5
DiskStation DS423 Synology(シノロジー)DiskStation DS423Synology(シノロジー)
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
4ベイ NAS。すべてのニースに応える多機能なストレージソリューション。
ベイ数4