カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 4
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 20(6)
ブランド
  • オーケー器材(3)
  • フローバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T管」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット フローバル配管セットフローバル
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
エアコン配管用難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
仕様対応冷媒2種 / JCDA 0009:難燃性適合品 / UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用 / JIS H3300 C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8) / 保温材(肉厚8mm) / フレキナット(キャップ付)1/4:2個 / フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品 / 外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品 / 表皮:ポリエチレンフィルム関連資料(0.26MB)
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
119,800税込131,780
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ