カテゴリ
- 自動車補修部品(84)
- T8/T10×31(LED)(15)
- 車用ルームランプ/マップランプ用電球(7)
- 車用ブリスターパック(6)
- その他LED(12)
- トラック用品・パーツ(13)
- ブリスターパック(24V対応)(1)
- LED交換球(24V対応)(7)
- ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(5)
- 農業機械(468)
- パソコン/周辺機器(121)
- 物流用品(65)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- メカニカル部品(47)
- バイク部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 作業工具(36)
- 機構部品(26)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 家電(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 測定用品(11)
- 切削工具(11)
- 防犯用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(4)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- DELTA(デルタ)(3)
- カシムラ(5)
- 竹村商会(3)
- レイブリック(スタンレー)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- LeFH-e(3)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- KITO(キトー)(53)
- 三興マテリアルサプライ(38)
- メディアカバーマーケット(28)
- 大阪魂(20)
- NEC(18)
- ATEN(18)
- 椿本チエイン(17)
- brembo(15)
- サイマコーポレーション(14)
- brother(ブラザー)(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・STANLEY(スタンレー電気)・DELTA(デルタ)・カシムラ・竹村商会・レイブリック(スタンレー)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・LeFH-e・BIGM(丸山製作所)・KITO(キトー)・三興マテリアルサプライ・メディアカバーマーケット・大阪魂・NEC・ATEN・椿本チエイン・brembo・サイマコーポレーション・brother(ブラザー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「T10 31」の検索結果

6灯LEDルーム球 T10×31
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。タイプT10発光色白色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等色ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
LEDルーム球T10×31 6500K210lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)3口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6
AutoEDGE¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
RG LED T10X31/T8X29
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
4灯LEDルーム球 ワイド T10×31
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)2.5口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)92
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S8.5/8.5
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31
POLARG¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ
LeFH-e(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
2個入りTORXビット T10
BAHCO(バーコ)¥8,498税込¥9,3481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
フィルター(袋入りタイプ)
光¥769税込¥8461個当日出荷ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます寸法(mm)300×300×10
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12![T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081675-180226-02.jpg)
T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA560-31軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズT10先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
タフテックタイル
東リ¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
アルミスペーサー Type31
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091ケース(10個)3日以内出荷M6アルミボルト用Φ20mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。4パターンのデザインから選べる。ラジエター取付部分やフェンダー裏側などに幅広く適応。10個入りセット材質アルミサイズM6(外径20mm)
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0354材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
...














![LED T10x31mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840166-190718-02.jpg)


















![T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081675-180226-02.jpg)