カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T115A」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキャントロリボン T115A SATO(サトー)

    スキャントロリボン T115A

    SATO(サトー)
    7,698税込8,468
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
    仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装ターミナルキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1セット(15点)
    当日出荷
    使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
  • キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨ

    キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)

    コクヨ(3件のレビュー)
    319税込351
    1冊
    当日出荷
    資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリングノート。 ドットを目印にきれいに貼れます。
    紙質中紙/上質紙(森林認証紙)材質(表紙)(表)透明PP、(裏)板紙
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    径違いチーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG ダウンサス マジェスタ JZS155 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス マジェスタ JZS155

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    20,980税込23,078特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 補助継電器 端子カバー付 富士電機

    補助継電器 端子カバー付

    富士電機
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類継電器
  • SP-T用 ピンマイク 谷沢製作所

    SP-T用 ピンマイク

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用。交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
  • スイッチ ET115A12/M-250B 日東工器

    スイッチ ET115A12/M-250B

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 取付脚部 TOTO

    取付脚部

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
  • チタンボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)

    チタンボルト(M6×30)

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    64チタン製のこだわりのパーツ
    用途アヘッドステムキャップなどチタンシルバーボルト寸法M6×30材質チタニウム質量(g)約5
  • Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFC シリーズ

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピン BIGM(丸山製作所)

    スプリングピン

    BIGM(丸山製作所)
    20税込22
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリングピン図解NoBSA-536シリーズ -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.115、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.52、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.115、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.52、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.97、BSA-535 シリーズ エンジン シリンダヘッド部品_No.7、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.115、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.114、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.12など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格10X21XT1.6図解NoMD470 羽根車部品_No.40、MD3600K 羽根車部品_No.41、MD2300K 羽根車部品_No.42、MD571 羽根車部品_No.40、MD6010TS 羽根車部品_No.39、MD572TS 羽根車部品_No.40、MG471 羽根車部品_No.44、GD500 羽根車部品 プレート_No.40、DK-57S-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD3600 羽根車部品_No.41、MD471 羽根車部品_No.40、MD3600M 羽根車部品_No.41、MD3100T 羽根車部品_No.53、DK-57TS-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD571-A 羽根車部品_No.39、MD115L羽根車部品プレート_No.6、AD472 羽根車部品_No.40、MD6020 羽根車部品_No.39、MD571S 羽根車部品_No.40、MD5020LTS 羽根車部品_No.39、MD2300M 羽根車部品_No.42、DK-57TS 羽根車部品 プレート_No.40、MD472 羽根車部品_No.40、FP250 羽根車部品 プレート_No.60など
  • タンクナカブタ BIGM(丸山製作所)

    タンクナカブタ

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクナカブタ図解NoSD035D-1 薬剤タンク部品_No.4、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.13、MD115K本体部品タンクナカブタ_No.17、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.11、MD3600M 本体部品_No.19、SD057T 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS035D 薬剤タンク部品_No.4、MK052 本体部品_No.14、MD3020K 本体部品_No.21、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.4、MK046 薬剤タンク部品_No.9、MS035T 薬剤タンク部品_No.4、MD3020 本体部品_No.21、MK045 薬剤タンク部品_No.9、DL170 本体部品 タンクナカブタ_No.5、MS056 薬剤タンク部品_No.6、SD052 本体部品 タンクナカブタ_No.14、MD115L本体部品タンクナカブタ_No.17、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、MD3020M 本体部品_No.21、SD057S 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS046 薬剤タンク部品_No.9など
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    7,798税込8,578
    1台
    31日以内出荷
    限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
    仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)430切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠)効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサピーク電流(A)(10s以内)8.4ピーク電力(10s以内)201.6WアクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162