カテゴリ
- メカニカル部品(1,560)
- 空調・照明・電設資材(1,516)
- FA担当者のオススメ新商品(1,466)
- パソコン/周辺機器(1,057)
- 制御機器(649)
- 農業機械(533)
- 船舶用品・漁業資材(478)
- 作業工具(428)
- 建築金物(400)
- 測定用品(187)
- 自転車部品(157)
- 事務用品(129)
- 溶接用品(118)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- バイク部品(104)
- 学童・教育用品(98)
- 家電(92)
- 切削工具(82)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
- 作業服(74)
- 物流用品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 科学研究・開発用品(54)
- 安全保護具(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
- 機構部品(42)
- オフィス家具(33)
- 安全標識(32)
- 保管用品(29)
- 厨房用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 電動工具(28)
- 店舗什器・備品(27)
- 清掃用品(27)
- 安全靴・作業靴(27)
- 電気材料(26)
- 防災用品(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 卓上消耗品(23)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 安全用品(19)
- カー用品(16)
- 手袋(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 食品・飲料(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 介護用品(12)
- 日用品(10)
- マスク(9)
- 縫製用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 住設機器(6)
- 洗車・清掃(6)
- 農業・園芸資材(6)
- テープ(5)
- 防犯用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 梱包用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 完成車(3)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(2,344)
- 黒田精工(1,512)
- ホンダ(515)
- ヤマリア(YAMASHITA)(449)
- メディアカバーマーケット(414)
- Aratas(旧:omron)(377)
- NASTA(ナスタ)(370)
- TAIGASHOJI(大河商事)(149)
- MARWI(143)
- TORRAS(132)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- 古川紙工(89)
- StarTech.com(61)
- ミドリ安全(60)
- BUFFALO(バッファロー)(55)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(46)
- GATOR Case(44)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(37)
- SKC(環境測定)(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「TAS」の検索結果

デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンパテ(TASパテ)
イチネンTASCO¥149~税込¥164~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール色アイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
TAS キャニヨンスプレー
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量500ccタイプのハンドスプレー。容量(mL)500質量(kg)0.09危険物の類別非危険物
TAS MAPPガスボンベ
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)成分プロピレンガス内容量(g)400
TAS MAPPリング火口キット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
アナログマルチゲージキット(V-TAS)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
TAS MAPPダブルバーナーキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPターボ火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本(10kg)4日以内出荷高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。用途アルミフィン 洗浄剤
TAS MAPPシングルバーナーキット
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPトリプルバーナーキット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。付属品皿木ねじ4.1×32質量(kg)4.5吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
スティック糊 シワなしピット
トンボ鉛筆(16件のレビュー)¥119税込¥1311本(10g)当日出荷水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。 クラフトワークにも最適です。タイプシワなしエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 017
店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ
エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(3本)当日出荷スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器
下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
足下伸縮ラック 足下すっきり君
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
セラミックピンセット
ケニス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
セラミックピンセット
ニッセロン¥8,998税込¥9,8981本欠品中用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
電気工事用トルクアダプターセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
てがたスタンプセット インキ付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷てがたで残すお子様の成長記録。 布にも捺(お)せる特殊インキと大型スポンジパッドのセット。 色紙、アルバムなどの紙や、布にもくっきり捺(お)せる特殊なインキを採用。 布に捺(お)した場合、アイロンをかければインキが定着し、洗濯をしても落ちにくくなります お子様の手でインキを全量使用した場合、付属インキ1本で約300回のてがたをとることができます。 [てがたすたんぷのインキの安全性について]ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合。寸法(mm)159×179対応オプション補充インキ:ST-40繰り返し・詰め替え対応
アイスナップ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1袋ほか当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
...