カテゴリ

  • 医療(18)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「TB-196」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
ベンチベッドSD メディグリーン TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD メディグリーン TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD ライトブルー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD ライトブルー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD メディブルー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD メディブルー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
Drag Specialties CAP POP-UP 96-19N-VNT BLK | 03-329B-B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP POP-UP 96-19N-VNT BLK | 03-329B-BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
ベンチベッドSD アイボリー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD アイボリー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD 茶 TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD 茶 TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD 黒 TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD 黒 TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD ライムグリーン TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD ライムグリーン TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD イエロー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD イエロー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD 白 TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD 白 TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD クリーム TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD クリーム TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD ピンク TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD ピンク TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD レッド TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD レッド TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD 抹茶 TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD 抹茶 TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD スカイブルー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD スカイブルー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD ライトグリーン TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD ライトグリーン TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD グレー TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD グレー TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD オレンジ TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD オレンジ TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
ベンチベッドSD ライトブラウン TB-875 196X91X77CM 高田ベッド製作所ベンチベッドSD ライトブラウン TB-875 196X91X77CM高田ベッド製作所
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
スイスターン ベースホルダー SBTB イスカルスイスターン ベースホルダー SBTBイスカル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
JETCUTベースホルダーです。
用途スイス型マシン用。
屋外盤用キャビネット POTB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTB河村電器産業
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
パイプアッパークラッシュバー ブラック HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 L 2017> ISOTTA (イソッタ)パイプアッパークラッシュバー ブラック HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 L 2017>ISOTTA (イソッタ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、CRF 1000 AFRICA TWIN 1000 (2017-2022)
屋外盤用キャビネット POTシリーズ 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTシリーズ河村電器産業
209,800税込230,780
1個
22日以内出荷から83日以内出荷
半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット