カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • 低強度(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ

「TB1401」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
肥料141414特集