カテゴリ
- 切削工具(41)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「TCGT110204」の検索結果

旋削 ISOポジインサート TCGT1102
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)10.34母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AL
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-L
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AC520U形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-EL
BIG DAISHOWA¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
CKボーリングシステム インサート TC FN
カイザー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼
カイザー¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷CKボーリングインサートです。用途被削材:鋼材質コーティッドサーメット切刃長さ(mm)11インサートホルダEWB用/EWN用/EWE用適合被削材種鋼
チップ TCGT-AS
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から18日以内出荷材質IC20形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-SS
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-AS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
カイザー スローアウェイチップ CMT
BIG DAISHOWA¥9,298税込¥10,2281セット(10個)5日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄
カイザー¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷CKボーリングインサートです。用途被削材:鋳鉄トラスコ品番400-9541材質超硬(K10)寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~6コーナーR(mm)0.4適合被削材種アルミニウム有効刃長(mm)切れ刃:11
CKボーリングシステム インサート TCGT
カイザー¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷CKボーリングインサートです。用途被削材:鋳鉄・ダクタイルトラスコ品番776-5797材質コーティッド超硬寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~7、ENH6-1J~3J、ENH7-1J、EB17AJ~40AJコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄、ダクタイル有効刃長(mm)切れ刃:11
ISO インサート TCGT-HP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7
PCD Insert with chip breaker
マパール¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
ISO インサート TCGT-LF
ケナメタル¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応