カテゴリ

  • 家電(4)
    • テレビ本体(4)
絞り込み
モニターサイズ
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(3)
  • 75(1)
パネル
  • 4K
  • ハイビジョン(1)
チューナー数
  • BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(3)
  • その他(1)
  • 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(3)
発売年
  • 2023(1)
  • 2024(1)
  • 2025(2)
ブランド
  • TCL(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TCL」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLQLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズTCL
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K液晶スマートテレビ 65型 TCL4K液晶スマートテレビ 65型TCL
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
4Kチューナー内蔵テレビGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2025モニターサイズ65VESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビTCL
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
・量子ドットMini LED TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。・HDR 1300 nits 1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。・144Hz VRR 次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。・AiPQ プロセッサー 3.0 現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。・IMAX EnhancedIMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。・Game Master 最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。
端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
75型Google MiniLED搭載液晶テレビ TCL75型Google MiniLED搭載液晶テレビTCL
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
画面サイズ75パネル4K発売年2025チューナー数2
kcl特集