カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 作業工具(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
  • TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 230V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • 直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD

    直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)

    CKD
    1,700税込1,870
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品ポート数3
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,390税込4,829特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • UVR1J221MPD1TD ニチコン

    UVR1J221MPD1TD

    ニチコン
    96税込106
    1個
    翌々日出荷
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    極軽 ペンドラフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
  • ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
    適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • スパイラルタップ トライアルコーポレーション

    スパイラルタップ

    トライアルコーポレーション
    24,980税込27,478
    1セット(21本)
    当日出荷
    タップと下穴ドリルが1つのセットに! いざという時に頼りになるセット品! ステンレスにも対応!
    用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本材質スチール(ケース)
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ハンディーカート エスコ

    ハンディーカート

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
    適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ペンドラフックD型 SK11

    ペンドラフックD型

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • オプショナル コレクターパイプ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル コレクターパイプ

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y9R1/TD。販売備考:S-Y9R21-EETの中間パイプと入替て使用する消音装置です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R9 25
  • 1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980TD-21
  • 差替えソケット用ビット trad

    差替えソケット用ビット

    trad
    389税込428
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ビット差替式ソケットの交換ビット
    セット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンドラフックC型 SK11

    ペンドラフックC型

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • 六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    619税込681
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。