カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(1)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
2300
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(1)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021D」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
関連キーワード
td021d 部品特集