カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)

「TD134」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTD

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSSコーティングTiNコーティング
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
    用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル LTD1

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS
  • 【修理】充電式インパクトドライバ (マキタ) 修理

    【修理】充電式インパクトドライバ (マキタ)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
  • ドリルチャックセット品 マキタ

    ドリルチャックセット品

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
  • 工具キャッチャーEX マキタ

    工具キャッチャーEX

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOL

    マキタ用落下防止アダプタ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
    用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
  • テープディスペンサー ハンドル付 エスコ

    テープディスペンサー ハンドル付

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
    仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付繰り返し・詰め替え対応
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • タフソケットビットDX マキタ

    タフソケットビットDX

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
    寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
  • 楕円ソケット マキタ

    楕円ソケット

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ソケットビット3/8-55 マキタ

    ソケットビット3/8-55

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ:TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D(TD132D、TD144D)テクス用/スクリュドライバ:6801N長さ(mm)55外径(Φmm)15適合ボルト(メートルねじ)M6(ヘクス)二面幅(inch)3/8
  • ボルトレンチ 3/8 マキタ

    ボルトレンチ 3/8

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
  • ロング六角ソケット マキタ

    ロング六角ソケット

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)110
  • ソケットホルダ マキタ

    ソケットホルダ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
    適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
  • ピストン(エンジン) STD 13001-1343 Kawasaki

    ピストン(エンジン) STD 13001-1343

    Kawasaki
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR750-C3
  • SLEEVE KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    SLEEVE KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中