カテゴリ

  • バイク純正部品(140)
  • 自動車純正部品(120)
  • バイク部品(119)
  • トラック純正部品(88)
  • メカニカル部品(74)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 制御機器(66)
  • 電気材料(41)
  • 農業機械(31)
  • 溶接用品(18)
  • 測定用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDR」の検索結果

915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
欠品中
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
チップ LNMXR/L-TDR タンガロイチップ LNMXR/L-TDRタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用チェーンTRUSCO
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途交換・追加用部品仕様TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーントラスコ品番855-5490適合機種TDR-2品名チェーンアズワン品番64-8717-882018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルト TRUSCOドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルトTRUSCO
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品仕様ナイロン製トラスコ品番855-5487適合機種TDR-1品名ナイロンベルトアズワン品番64-8717-852018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪 TRUSCOドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪TRUSCO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪
用途交換用部品適合機種TDR-1材質(車輪)ゴム2018年トラスコ掲載ページ8 1131
TDR 3-2423SM TRACO POWERTDR 3-2423SMTRACO POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411WI TRACO POWERTDR 3-2411WITRACO POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411SM TRACO POWERTDR 3-2411SMTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-0523SM TRACO POWERTDR 3-0523SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-2411SM TRACO POWERTDR 2-2411SMTRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤTRUSCO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪
用途交換用部品仕様150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴムトラスコ品番855-5489適合機種TDR-2品名150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)アズワン品番64-8717-872018年トラスコ掲載ページ8 1131
TDR 2-2423SM TRACO POWERTDR 2-2423SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-2411WI TRACO POWERTDR 2-2411WITRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-0511SM TRACO POWERTDR 2-0511SMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411WISM TRACO POWERTDR 3-2411WISMTRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2TRACO POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマンTDRケーブル測長機(測長タイプ)グッドマン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WITRACO POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TDM600IN-CV SV TDR TPMSTDM600IN-CV SVTDR TPMS
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SMTRACO POWER
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISMTRACO POWER
5,398税込5,938
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIOティードリッパー ラルゴ TDRシリーズHARIO
4,798税込5,278
1箱(1個)
11日以内出荷
抽出のタイミングを選べるティードリッパー。紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむためのティードリッパーです。ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。紅茶・緑茶のイメージに合わせてお選びいただけます。
材質フタ/AS 樹脂、フィルター・ステンレス球/ステンレス、ホルダー・フタパッキン/シリコーンゴム、スイッチ/ポリプロピレン容量(mL)サーバー実用:450、ドリッパー実用:350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×205アズワン品番64-5270-39
電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)グッドマン
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SMTRACO POWER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 3SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 400mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411WITRACO POWER
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 14。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 12.8mm。シリーズ = TDR 2WI。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±67mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SMTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 14。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 12.8mm。シリーズ = TDR 3SM。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WITRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。効率 80%。適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISMTRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 18.9mm。シリーズ TDR 3WISM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SMTRACO POWER
44,980税込49,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 400mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S グッドマン充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000Sグッドマン
399,800税込439,780
1台
9日以内出荷
6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3207材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855販売区分業務用
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
809税込890
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
...
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
"TDR" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷