カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)

「TE311」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードと専用バッグのセット。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。電源ユニットの下部搭載にも対応する堅牢設計。付属ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570150。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    37,980税込41,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113R2-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113R2-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570174。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 22Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    形状レバー形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • エンドミル ミルスフィード テグテックジャパン

    エンドミル ミルスフィード

    テグテックジャパン
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応