カテゴリ

  • 手袋(5)
絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(1)
  • レベルD(2)
  • レベルF(2)
  • レベルX(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数10(5)
  • ゲージ数13(7)
  • ゲージ数18(5)
サイズ
  • L(3)
  • LL(3)
  • M(4)
  • S(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能軽量(1)
全長(cm)
  • 20.5~27.2(1)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
20.5~27.2・22・23・23.5・24・25
入数
  • 1(4)
1
材質
  • ナイロン(3)
  • ポリエチレン(1)
ナイロン・ポリエチレン
ブランド
  • ATG(3)
  • アンセル(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
ATG・アンセル・富士手袋工業(天牛)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571アンセル
2,398税込2,638
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検金属部品の取り扱いメンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛)サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋富士手袋工業(天牛)
299税込329
1双
当日出荷から5日以内出荷
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。規格EN388:2016エコマーク認定認定入数(双)1材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1、EN ISO無し耐突刺し性1耐引裂き性2グリーン購入法適合再生材使用率(%)60エコマーク認定番号23103005再生材使用使用
ATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF)ATG
3,898税込4,288
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
ATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD) ATGATG MaxiCut Ultra 44-4745D(耐切創レベルD)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性3D特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4343D(2016規格)タッチスクリーン対応