ザ・オリジナル グリップMECHANIX WEAR当日出荷から翌々日出荷
手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。色ブラック材質Armortex[[(R)]]厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1