カテゴリ

  • 手袋(4)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数18(1)
サイズ
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(2)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
全長(cm)
  • 21.5
  • 18~19(1)
  • 18.5~19.5(1)
  • 19~20(1)
  • 19.4(1)
  • 19.5~20.5(1)
  • 19.5~25.5(2)
  • 20.5(1)
  • 20.5~21(1)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5~26.7(2)
  • 22(9)
  • 22.5(4)
  • 23(20)
  • 23.5(6)
  • 24(15)
  • 24.5(3)
  • 25(15)
  • 26(7)
  • 27.5(3)
入数
  • 1(1)
1
材質
  • 牛革(2)
牛革
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • ATG(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TEX」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手) ATGATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)ATG
699税込769
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 Lantern TOWA(東和コーポレーション)牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-023 LanternTOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。材質牛表革イエロー
THE MEISTER マイスター FLEX SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEXSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
【タッチパネル対応】グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。
用途・運送・設備メンテナンス作業に ・土木・建築作業に ・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern TOWA(東和コーポレーション)牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 LanternTOWA(東和コーポレーション)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。傷みやすい手のひらから親指、人差し指部分にかけて、牛床革当て補強を施しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。材質牛表革 【当て】牛表革ブラック