カテゴリ
- メカニカル部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 溶接用品(9)
- 電気材料(7)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- ツカサ電工(48)
- タセト(6)
- TRUSCO(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- エスコ(5)
- デュオ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- シンコール(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- パナソニックコネクト(3)
- 大見工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- パイロット(2)
- 光(2)
- 富士グローブ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- IGO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「TG-30」の検索結果

DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
ツカサ電工¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
フォルテ棚グリップ TG-30
シロクマ¥749~税込¥824~1個4日以内出荷材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
メタラーTG 30号
オーパデザイン¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!サイズ30号
RサーディンTG 30g
ジーク¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62ウエイト30g
ドラッグメタル スリムTGマダイ30g
デュオ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック11段差ブレード(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
ドラッグメタル キャストTG30g
デュオ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷シルエットを小さく見せたい時はタングステン用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。色PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g
ドラッグメタル キャストスリムTG30g
デュオ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷スレた魚も思わず反応する一口サイズ!用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4巻)当日出荷から翌日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
TGジョイントキット30
SUS(エスユーエス)¥229税込¥2521セット9日以内出荷セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1材質SPCC(TGプレート30)質量(g)13表面処理ユニクロメッキ処理
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷部品・TG30のカッター部のみトラスコ品番402-7139材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)30
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
とって付きポリ袋
ハウスホールドジャパン¥179税込¥1971冊(40枚)当日出荷から4日以内出荷マチ付きです。取っ手付きで便利なポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。収納に便利なコンパクトサイズです。ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色白半透明
ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
砥石スティック用ハンドホルダー 3×6
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881パック(2本)当日出荷6mm幅、3mm厚の各種砥石スティック用のホルダーです。ラッピングウッドスティックにもご使用いただけます。
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
サインプレート ステンチタンG無地
光¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールド色ゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
サーモカメラ
A-Gas Japan¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに電源単3電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650分解能(℃)0.1ディスプレイ1.77インチLCD使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)視野角30°×30°保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)画素数128×128ピクセル測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10応答時間(ms)300
オプション ハニカムルーバー
山田照明¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷バリードライト用オプティカルアクセサリー仕様ハニカム・ルーバー材質/仕上アルミ(黒塗装)質量(kg)0.1高さ(mm)5対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL幅(Φmm)54
ダイヤルテンションゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
ダイヤルテンションゲージ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応











































![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)